ポリエチレン コーティングのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
3,452件の「ポリエチレン コーティング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンチングかご」、「ステンレスカゴ 大型」、「パンチングメタル かご」などの商品も取り扱っております。
洗浄カゴ(コーティングタイプ) 三和化研工業ランキング1位
1個
4,198税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハイテナー用不織布カバー TRUSCOランキング2位
丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)
用途カゴ車内の荷物の保護に。材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)長さ(mm)1550厚さ(mm)1mm以下グレー
1枚
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリコーンオイルKF96 信越化学工業ランキング3位
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ベースバーセット TERZOランキング4位
板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容バー2本、バーエンドキャップブラック種類ベーシックキャリア(バー)
1セット
3,698税込4,068
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シリコンオイル モノタロウランキング5位
汎用性の高いストレートシリコンオイルです。離型性、撥水性、消泡性、潤滑性があり、様々な用途・作業にご使用頂けます。
用途離型・潤滑・消泡など無色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。 エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。 用途に応じて長さの切断が簡単にできます。
用途移転・引越し時の建物への養生などシート長さ(m)50シート幅(mm)1000材質PE両面コーティング紙加工エンボス加工シート厚さ(mm)約0.5
1巻ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ASU(-D・-M)シリーズに使用可能です。 バスケットを洗浄槽に入れた状態で、超音波洗浄器本体に付属のフタをすることができます。
材質ステンレス(SUS304)
1個
8,890税込9,779
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。 本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。 食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角型金網線径(mm)約0.8線径(mm)約0.8
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8材質ステンレス(SUS304)形状角型外枠径(mm)Φ3網目5.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)Φ0.8網目(mm)5.5
1個
5,998税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

溶接網タイプの洗浄カゴです。 300Φ以上はスプリング持ち手になります。
金網ピッチ(mm)6.35材質SUS304金網線径(mm)0.8形状丸型ピッチ(mm)6.35線径(mm)0.8網目(mm)5.55
1個
3,898税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)粘着タイプ弱粘着再剥離
ほか
  
取扱停止中

カゴ台車用PEカバーは、カゴ台車(物流や倉庫で使用される移動式のコンテナ)を保護するために使用されるポリエチレン(PE)製のカバーです。 簡易的な、雨よけ・防塵に最適です。
用途カゴ台車内の荷物の保護に材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03
1袋(5枚)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた養生テープです。 モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。 手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。主な用途養生ボールタック8粘着力(N/10mm)1.11-1.97引張強度(N/10mm)22粘着タイプ微粘着再剥離
1巻ほか
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。 被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ 焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。材質ポリエチレン仕様ハトメなし厚さ(mm)0.03透明
1袋(5枚)
7,298税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)